• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal 125 mm

Número de artículo: 725391 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.765 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Bisel de corte SFW
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 0,3 mm - 2 mm
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Mango Funda de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción y rectificados
Material Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Brazo con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725391 125
EAN / GTIN 4010995361891
Número del fabricante 36189

Descripción

Ejecución:

Cabeza delgada, filos templados por inducción y rectificados de precisión; con bisel de corte fino.
Brazos con revestimiento de plástico, con resorte de apertura.

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.