• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para Phillips, con mango de madera 1

Número de artículo: 668450 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 1
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 177 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 8 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Varilla continua hasta el extremo del mango. Filo de acero al cromo vanadio, templado continuo, con resalto de 6 caras para ayuda para aplicar la llave, superficie con niquelado brillante.