• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para ranura, con mango rígido 12 mm

Número de artículo: 660701 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
219 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 12 mm
Grosor de filo a 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 320 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 16 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660701 12
EAN / GTIN 4045197951489

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.
A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra