• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de comprobación dinamométrica electrónica 10 Nm

Número de artículo: 655365 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 180,77 € /piezas
  • 218,21 € /piezas
  • 101,32 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 10 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±1 %
Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Interfaz USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 240 mm
Intervalo de par 2 Nm - 10 Nm
Resolución 0,001 Nm
Peso 400 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Display digital
Señalización de disparo óptica; acústica
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR6
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 208 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655365 10
EAN / GTIN 4045197611352

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica compacta, electrónica con perfil de aplicación versátil:
  • medición del par de giro y del ángulo de giro.
  • Mediciónpar inicial de arranque de un atornillado adyacente. El par inicial de arranque medido equivale prácticamente al par de giro aplicado. Los siguientes modos de funcionamiento se encuentran disponibles:
  • Modo de acompañamiento o de valores máximos.
  • “QuickTest”, atornillado según especificaciones del par o del ángulo de giro.
  • Atornillado según las especificaciones de los valores nominales y las tolerancias.
  • Par inicial de arranque − par de giro aplicado de aproximación. Señales de aviso al alcanzar o superar el valor nominal, tanto acústicas como ópticas. Almacenamiento de hasta 900 valores. Duración de la pila aprox. 40 h. Medición de ángulos sin brazo de referencia.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Aplicación:

Apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas individuales o series pequeñas. Comprobación rápida de atornillados.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluida maleta de plástico y 9 V Block (Aerocell / 9 V E-Block / 6LP3146 / alcalino), con cable de transmisión de datos y software, carraca de dientes finos reversible.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos