• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de gancho regulable con uña 20-42 mm

Número de artículo: 628510 20-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 771
Quality Dress 771
para ⌀ exterior de tuerca 20 mm - 42 mm
Longitud total 180 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628510 20-42
EAN / GTIN 4020772051204
Número del fabricante 51201

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho con uña. Acero especial, templado y revenido en el tono pavonado.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.