• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima redonda 150 mm

Número de artículo: 514220 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
651 piezas en stock
  • Forma: F
  • Descripción de la forma: redondo
  • Norma: DIN 7261

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 3
Forma F
Descripción de la forma redondo
Superficies de lima Picada por todos los lados
Diámetro 5,5 mm
Longitud sin cola 150 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 514220 150
EAN / GTIN 4045197889188

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Con corte de caras; salida semiroma.

Aplicación:

La lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma F

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos