Apvali dildė 150 mm

Prekės Nr.: 514220 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: F
  • Forma: apvali
  • Norma: DIN 7261

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 3
Forma F
Forma apvali
Dildės plotas visos pusės rantytos
Skersmuo 5,5 mm
Ilgis be antgalio 150 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 514220 150
EAN / GTIN 4045197889188

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma F

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys