• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extensión SDS+ de 450 mm

Número de artículo: 4932471154
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471154
EAN / GTIN 4058546287825
Número del fabricante 4932471154
Número L L00800 1806

Descripción

Descripción:

  • Extensiones universales para brocas SDS-Plus
  • Sistema de montaje sin herramientas
  • Se adapta en todos los martillos y brocas SDS-Plus
  • Ideal para perforaciones en espacios muy estrechos como huecos entre instalaciones de tuberías o para trabajos en techos sin necesidad de escaleras
  • Permite hacer perforaciones de mayor profundidad, sin necesidad de comprar brocas de mayor longitud (solo para diámetros mayores de 22mm)

Característica:

  • Longitud [mm]: 450
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Prolongación SDS-Plus - 450 mm
  • Cantidad: 1
  • Recepción del mango: SDS-Plus