• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Balanza de precisión, tipo FCB 30000 g

Número de artículo: 479512 30000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 95,24 € /piezas
  • 89,86 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 0 g - 30.000 g
Lectura 0,2 g
Reproducibilidad 0,2 g
Linealidad ±0,6 g
Quality Dress FCB
Tiempo de respuesta 3 s
Peso de unidad mínimo 2 g
Dimensiones de la placa de pesaje 253×227 mm
Anchura 270 mm
Profundidad 323 mm
Altura 110 mm
Suministro de energía Con batería; con pilas
Peso neto 2,6 kg
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479512 30000
EAN / GTIN 4045761202665
Número del fabricante FCB 30K1

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y con pilas. Parada automática después de 3 minutos.
  • Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).
  • Cantidades: Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades. Cambio de indicación de unidades a peso.
  • Fórmula: Memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).

KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.
Segundo indicador en la parte posterior de la balanza.

Volumen de suministro:

Incluido adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Pila n.° 081561, tamaño 6LR61; batería interna a petición. Cable de datos e impresora a petición.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.