• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Megastep L - Escalera fija 8 peldaños

Número de artículo: 41136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Breitsprosse
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41136
EAN / GTIN 4003866411368
Número del fabricante 41136
Número L L90010 1093

Descripción

Descripción:

Resistencia de carga: 250 kg.
Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Largueros anodizados en negro y resistentes al desgaste.
Tramo superior con tacos de apoyo para mayor seguridad.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 3.15 m
Ancho exterior 380 mm
Carga max. 250 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 2.38 m
Material Aluminio
Nº peldaños 8
Peso 6.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios