• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pies de rey 150 mm

Número de artículo: 410100 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,06 € /piezas
  • 19,89 € /piezas
a petición
En stock
11.608 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,05 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
División 1/20 mm
División 1/128 pul
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Corredera optimizada ergonómicamente.
Superficies de medición con lapeado de precisión.
Lectura mejor mediante escala aplanada de color.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos