• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Asiento síncrono 25

Número de artículo: 338180 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
250 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto Soporte para pinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338180 25
EAN / GTIN 4062406103712

Descripción

Ejecución:

  • Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
  • Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
  • Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript