• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 4 mm

Número de artículo: 203095 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 5

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,07×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Voladizo L1 incl. cuello 23 mm
⌀ de cuello D1 3,9 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Número de rompevirutas 1
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,08 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC 0,018 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203095 4
EAN / GTIN 4062406117313

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
380
Acero < 750 N/mm²
P
340
Acero < 900 N/mm²
P
300
Acero < 1100 N/mm²
P
230
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Rompevirutas desplazado para una rotura de virutas controlada.

Nota:

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014 y 204015.
ae máx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra