• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE ESPOLONES ARTICULADA

Número de artículo: 126A.120
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
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 126A.120
EAN / GTIN 3148511347034
Número del fabricante 126A.120
Número L L60130 249

Descripción

Descripción:

  • Para tuercas con agujeros laterales
  • Pernos extraíbles
  • El mismo concepto y ventajas que la llave 125A , pero con pernos extraíbles para tuercas con agujeros operativos
  • Pernos endurecidos
  • Cromados, satinados

Característica:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 18
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700