{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1898 A | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Relación cono | 1:50 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo D1 | 9,9 mm | |
⌀ máximo D2 | 13,74 mm | |
Longitud de corte L1 | 5 mm | |
L2 | 175 mm | |
Longitud total L | 245 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197029386 |