• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas espirales HSS-E N 2,6 mm

Número de artículo: 114400 2,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,14 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,62 € / Unidad
a petición
En stock
1.738 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2,6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 26,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 30 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 2,6 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color rojo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114400 2,6
EAN / GTIN 4045197017413

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado, brillante.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra