• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de máscaras de protección respiratoria, plegables Serie 2000 P2V

Número de artículo: 097124 P2V
Establecer precio 20 Unidad (1,96 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz; Exento de silicona
Contenido del juego 20
Quality Dress 2211
Grado de protección FFP2 NR D
Clase de protección FFP2
Contenido 20
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas FFP2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097124 P2V
EAN / GTIN 3603830315930
Número del fabricante 1031593

Descripción

Ejecución:

Máscaras de protección respiratoria plegables de la serie 2000 con campo visual ampliado gracias a la forma escotada de la máscara. El estribo flexible para la nariz permiten la adaptación sencilla y segura a la forma del rostro. Robustas cintas de goma sin grapas metálicas. La suave falta obturadora Softech™ en la zona de la nariz asegura un buen ajuste hermético y reduce la sudoración. Sin PVC, silicona y látex. Embalaje individual higiénico.
Con válvula espiratoria.

Nota:

Esta máscara FFP2 filtra al menos el 94 % de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria FFP2.