• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cerradura de cilindro de precisión sin bombillo 45 mm

Número de artículo: 085816 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
395 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 45 mm
Material de la carcasa Latón niquelado
⌀ de arco 6 mm
Material arco Acero
Arco templado
Arco de bloqueo doble
Tipo de cierre Cerradura de pasador cilíndrico
Círculo de números de cerradura HO 001 - 200 o número de cierre de cerradura
Apto para sistemas de cerradura
Adecuado para bombillos
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Número del fabricante 504604 C

Descripción

Ejecución:

Cierre cilíndrico de precisión, caja de latón niquelado, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. Con bombillo integrado n.º 950050 (no en n.º 085816) para la adaptación individual / integración en su sistema de cerradura existente de DOM. Posibilidad de equipamiento individual con bombillo n.º 950050 según sus requisitos.

Nota:

Bombillos para equipamiento individual, ver n.º 950050 y n.º 950072, grupo 95, catálogo de mobiliario industrial tomo 3.