• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pila recargable de iones de litio 2600 mAh

Número de artículo: 081574 2600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Estructura química Ion de litio
Tamaño constructivo internacional 18650
Tensión nominal 3,6 V
Capacidad de la batería 2.600 mAh
recargable
Peso por unidad 137 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081574 2600
EAN / GTIN 4013674092437
Número del fabricante 1307-0000

Descripción

Ejecución:

Pilas recargables de iones de litio con conmutación de protección. Descarga espontánea muy reducida, así como elevada eficiencia energética. Protección contra cortocircuito, sobrecarga y descarga completa.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript