• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aspirador en seco y en mojado ATTIX 44-2LICM

Número de artículo: 078541 44-2LICM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 44-2LICM
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.400 W
Volumen de depósito 42 l
Longitud 565 mm
Anchura 385 mm
Altura 650 mm
Longitud de la manguera de aspiración 4 m
⌀ tubo flexible 32 mm
Longitud de cable 7,5 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 75 l/s
Vacío 250 mbar
Grado de separación 99,9 %
Nivel sonoro de funcionamiento 60 dB(A)
Sistema automático de conexión
Sistema antiestático
Idoneidad para polvo fino
Limpieza de filtro InfiniClean™ totalmente automática
Clase de polvo − aspirador L
Peso 17,5 kg
Sistema de filtros Elemento filtrante plegado plano PTFE
Particularidad Aspirador para polvo fino
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Número del fabricante 107412107

Descripción

Ejecución:

Aspiradores en mojado / en seco robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. Grado de separación > 99,9 %.
  • Aspirador industrial extremadamente silencioso con depósito de 42 l, filtro plegado plano lavable apropiado para la aspiración de polvo fino.
  • Sistema de limpieza de filtro
  • InfiniClean completamente automático.
  • Arranque suave, regulación de la velocidad de giro.
  • Toma de corriente con mecanismo de puesta en marcha automático, antiestático.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración, tubo de mano curvado (no 560 - 21XC), filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET), soportes para manguera y cables.
Incluye filtro plegado plano lavable de PTFE clase M, manguera de aspiración antiestática ⌀ 32 mm, tubos alargadores de acero fino D 36 (3 × 350 mm), tubo de mano curvado de acero fino, placa adaptadora para caja de herramientas, boquilla de suelo industrial 400 mm, boquilla universal, pincel aspirador, boquilla de juntas, adaptador de herramientas antiestático, asa de trolley para el transporte cómodo y el almacenamiento seguro.

Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript