• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ER16 SPR 2-3 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500101
EAN / GTIN 7291075133585
Número del fabricante 4500101
Número L L24120 69

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Shank Size (SS) ER16