• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pie de rey digital con sistema AOS, capacidad de medición de 150 mm

Número de artículo: 412633
Descuento
desde  346,09 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
685 piezas en stock
  • Método de medición del aparato de medición: Método inductivo electromagnético
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.
  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo de corriente reducido (20 000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de batería.

Volumen de suministro:

3 pies de rey n.º 412632 tam. 150.

Partes opcionales:

Tapa del compartimento para pilas n.° 412239 tam. B.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript