Set con calibro a corsoio digitale con sistema AOS, campo di misura 150 mm

Codice art.: 412633
Sconto
da  417.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
  • Metodo di misura dello strumento di misura: procedimento induttivo elettromagnetico
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico AOS (Advanced Onsite Sensor) offre maggiore protezione contro acqua e polvere.
  • Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.
  • Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.

Fornitura:

3 × calibri a corsoio n. art. 412632 Dim. 150.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.