• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rectificadora doble 230 V

Número de artículo: 077530
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.
  • Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.

Volumen de suministro:

Incluye muelas abrasivas de corindón estándar 36 P y 60 N, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100 y n.° 568733.