• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadoras angulares Batería 4933478436

Número de artículo: 077143 4933478436
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18FSAGV125XB-OX
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 3.500 min-1 - 8.500 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 33 mm
Peso 2,7 kg
Vibraciones máximas según EN 5,01 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077143 4933478436
EAN / GTIN 4058546346270

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta de batería FUEL™ M18 con número de revoluciones regulable.
  • 5 Niveles de velocidad para conseguir los mejores resultados en el mecanizado de acero fino y aluminio, así como la eliminación de óxido y pintura.
  • RAPIDSTOP™ para el frenado rápido del disco en menos de 2 segundos para una elevada protección del usuario.
  • Ajuste rápido de la cubierta protectora.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador. Incluye mango antivibratorio, cubierta protectora, rejilla protectora contra el polvo, juego de sujeción y caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.° 073809 y el n.° 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios