• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Riñonera grande L

Número de artículo: WM0239 L
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 680 mm
Anchura 190 mm
Altura 90 mm
Volumen 1,2 l
Peso 250 g
Color gris / naranja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0239 L
EAN / GTIN 2050001960894
Número del fabricante WM0239 L

Descripción

Ejecución:

Para todos los ciclistas, excursionistas y deportistas de fondo que quieren llevar un equipaje ligero en los viajes de un día y tener la espalda libre. Todas las cosas importantes, como herramientas o provisiones, se pueden guardar bien en los compartimentos.

Nota:

Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.