Stor affaldstønde 240 l

Art.-nr.: 987802 240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Pro Wave-beholder
Volumen 240 l
Volumen, tolerance -5 / +15 l
Nominelt indhold 240
Højde 1.100 mm
Bredde 585 mm
Dybde 740 mm
Hjul-⌀ 200 mm
Farve grøn
Vægt 14,9 kg
Nyttelast iht. DIN EN 96 kg
Produkttype Stor affaldstønde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987802 240
EAN/GTIN 4052941164231
Producentnummer 1150605

Betegnelse

Udførelse:

Stor affaldstønde i konisk form, kunststof. Stabiliserende ribbemønster på de øverste kanter. Låget har dryprende til kondensvand hele vejen rundt. Grebene på låget er praktiske og placeret skråt. 4-dobbelte hængsler (str. 80: dobbelt hængsel) med sikring af hængselboltene. Forstærket bund med patenteret akselkonstruktion. Stabilt udvendigt chassis med forstærket, robust køreaksel og letgående hjul. Låget udført med støjisoleret åbnefunktion, opfylder Rådets direktiv 2000/14 om støjemission i miljøet.
Øget beholderstabilitet takket være særligt bunddesign med gennemgående bølgekontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 og 6.