Hårdskumindsats til værktøjssæt 953828

Art.-nr.: 952001 953828
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 37
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952001 953828
EAN/GTIN 4062406155704

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.
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
    passer til hårdskumssortiment Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven