Hårdskumindsats til værktøjssæt 952070

Art.-nr.: 952001 952070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×16
Bredde 200 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 16
Antal værktøjer 7
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952001 952070
EAN/GTIN 4062406152130

Betegnelse

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
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
    per set in espanso rigido Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven