Stativlampe Taneo 47

Art.-nr.: 928655 47
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 30 W
Energiforsyning Eldrevet
Lyskilde LED
Lyskilde kan udskiftes nej
Lysfarve neutral hvid
Farvetemperatur 4.000 K
Belysning, kan dæmpes trinløs
Lampearmatur, længde 577 mm
Lampearmatur, bredde 136 mm
Lampearmatur, højde 33 mm
Samlet højde 1.070 mm
Type af fastgørelse Bordklemme
Aktionsradius, 3D-ledarm 180 grader
Tilslutningskabel, længde 3 m
Stiktype indgang C
Tænd/sluk-kontakt ja
Produkttype Bordlampe/arbejdspladslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928655 47
EAN/GTIN 4013330055967
Producentnummer 113573000-00741255

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv, førsteklasses og vedligeholdelsesfri LED-teknologi med bred, homogen, skygge- og blændfri belysning. Folietaster med tænd/sluk og dæmpning (ned til 10 % trinløst med memory-funktion). Hus af farveløst eloxeret aluminium. Fjederophængt stangsystem med 3D-hovedled. Farvetemperatur neutralhvid med 4.000 K.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pæren (LED-pærene) kan udskiftes af producenten. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.
Med 36 lysdioder.

Leveringsomfang:

Inklusive bordklemme (klemmeområde 0−70 mm).
3,0 m tilslutningsledning med Euro-stik.