BS 18 LTX-3 BL Q I Batteridrevet bore-/skruemaskine til metal

Art.-nr.: 603180840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603180840
EAN/GTIN 4061792211650
Producentnummer 603180840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs 3-trins boremaskine med maksimal effekt, ideel til de tungeste metalanvendelser
  • Ekstremt kraftfuld borepatron med reklemmefunktion for at forhindre, at indsatsværktøjet glider, og maksimal koncentricitet
  • 3. gear med høj hastighed (maks. 4. 000 /min) til udvidet anvendelsesområde og endnu hurtigere boreforløb, især i metal
  • Metabo QuickPlus-system: Hurtigskift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde med maksimal belastning
  • Kommanderbar pulsmodus til løsning af fastsiddende skruer og punktboring på glatte overflader
  • Precision Stop: Elektronisk drejningsmomentkobling med øget præcision til nøjagtigt og følsomt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse: Ingen tilbageslag, når boremaskinen er blokeret - for høj brugerbeskyttelse
  • Integreret LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitsholder, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Snøgle med hurtigskift Futuro Top ″QuickPlus″, ekstra håndtag, krogenøgle, metaBOX 145 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Boring af metal: 2.5 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Bore-Ø stål: 16 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 1 - 18 Nm
  • Vægt med batteripakke: 3 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2 kg
  • tomgangshastighed: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 75 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 85 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør