Båndmål med rude 2,5 m

Art.-nr.: 462201 2,5
(DKK 38,59 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 238,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.052 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 2,5 m
Båndbredde 8 mm
Kabinet, længde 48 mm
Kabinet, bredde 15 mm
Kabinet, højde 48 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462201 2,5
EAN/GTIN 4045197226020

Betegnelse

Udførelse:

  • Slagfast kunststofhus.
  • Indsatte aluminiumsprofiler på begge funktionsflader. Det giver præcise kontaktflader til indvendig og udvendig måling.
  • Aluminiumsprofiler, der er modstandsdygtige over for varme og mekanisk belastning.
  • Ovnlakeret båndmål, med sort tryk. Bomberet = kan ikke knække, med flytbar endekrog (til indvendig og udvendig måling). Kontrastrig skala, slidstærk og rustbeskyttet.
  • Deling mm / mm (overkant / underkant).
  • Skala med rude står i samme aflæsningsretning.

Meget lille båndmål med rude til indvendig måling.