Mærkebogstaver A - Z, 5 mm, 27 stk.

Art.-nr.: 292A.5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 292A.5
EAN/GTIN 3148511663318
Producentnummer 292A.5
L-nummer L60130 3534

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kulstofstål 60 HRc
  • Leveres i plastkasse

Egenskab:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Dimensioner [mm]: 110 x 40 x 80
  • Mærkningstværsnit [mm]: 10 x 10
  • [g]: 1340