{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. ⌀ Dmin | 6,9 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Type | D07 | |
Skaft-⌀ | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
Længde L | 56 mm | |
Spindelområde ⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 237624 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197681515 |