GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM 2-56

Art.-nr.: 133356 2-56
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Toleranceklasse: 2BX
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse 2-56 UNC
Belægning TiAlN
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Toleranceklasse 2BX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,453 mm
Gevindgange pr. tomme 56
Gevind-⌀ 2,18 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,85 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 6,54 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133356 2-56
EAN/GTIN 4062406208066

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker
anvendelse i rust- og syrebestandigt stål
samt Duplex-emner.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiAlN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven