HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 50×D 5,5 mm

Art.-nr.: 123750 5,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 50×D
  • Tolerance, nom. ⌀: fg6
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 50×D
Tolerance, nom. ⌀ fg6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 301,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilot- og Co-pilotbor
Spånnotlængde Lc 310 mm
Samlet længde L 355 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123750 5,5
EAN/GTIN 4045197498328

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 4 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance fg6 til optimal udførelse af en dybhulsboring.Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 40×D og 50×D kræves der altid en maksimal boredybde med pilotbor nr. 122736 og en co-pilotboring 20×D med co-pilotbor nr. 123691.
At sætte en pilotboring øger processikkerheden. Se også side 140/141.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven