Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningssæt 1-6

Art.-nr.: 115020 1-6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 51
Bor i stigende størrelse 0,1 mm
med kassette nej
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115020 1-6
EAN/GTIN 4045197024091

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven