Spiralbor HSS N 15,5 mm

Art.-nr.: 114360 15,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 15,5 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 35-40 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 96,8 mm
Spånnotlængde Lc 120 mm
Samlet længde L 178 mm
Skaft-⌀ Ds 15,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114360 15,5
EAN/GTIN 4045197017239

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Normal kernetykkelse uden kernestigning.
Præcist slebet spids.
Profilslebet:
Høj rundløbs- og intervalnøjagtighed, bor til serieproduktion.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven