• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 3

Art.-nr.: 114030 3
Rabat
8,12 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.083 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 28,5 mm
Spånnotlængde Lc 33 mm
Samlet længde L 61 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114030 3
EAN/GTIN 4045197850492

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt til nr. 114050 og nr. 114160.
Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven