• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 13,2

Art.-nr.: 114030 13,2
Rabat
135,44 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 13,2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 81,2 mm
Spånnotlængde Lc 101 mm
Samlet længde L 151 mm
Skaft-⌀ Ds 12,7 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114030 13,2
EAN/GTIN 4045197851499

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt til nr. 114050 og nr. 114160.
Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven