Spiralbor HSS valset N 8,9 mm

Art.-nr.: 114000 8,9
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 67,7 mm
Spånnotlængde Lc 81 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 8,9 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114000 8,9
EAN/GTIN 4045197009296

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven