Fangsele H500 IS5 2

Art.-nr.: 098183 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Fangsele H500 - IS5 MB 2LO
Producentstørrelse 2
Vægt 1,17 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098183 2
EAN/GTIN 3660681064820
Producentnummer 1036103

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk DuraFlex® topunktssele med ventileret rygpolstring og led. Kan indstilles fuldstændig, automatiske hurtiglukninger. Med fastgørelsespunkter til værktøj.
De nyudviklede H500 fangseler udmærker sig ved en anatomisk og ergonomisk formet polstring. Den store bevægelsesfrihed og en lang række intelligente funktioner øger brugerens velbefindende på lang sigt. op til 140 kg.
fangsele H500 IS5 - brystlukning: Automatisk clips. Benspænde: Spændejern. Frontøje 2 x selebåndsløjfe (stjerne).

Norm:

EN 361