Beskyttelseshjelm BOP WHITE

Art.-nr.: 097813 WHITE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
Glasbelægning kemikaliebestandig
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal UP-GF glasfiberpolyester
Vægt 405 g
Norm DIN EN 397
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097813 WHITE
EAN/GTIN 4017765093181
Producentnummer 1200172940

Betegnelse

Udførelse:

Duroplast-hjelmen af glasfiber-polyester har en høj formbestandighed ved temperaturer op til 150 °C. Derved er den egnet til arbejdsområder med høje omgivelsestemperaturer (f.eks. højovne). Hjelmen har en lang holdbarhed og er modstandsdygtig over for kemikalier. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD).
  • 6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Uden holder
  • Naturlædersvedbånd
  • Lige form
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Varmeværker, kemiske industrivirksomheder, arbejdspladser med høj UV-stråling.

Norm:

DIN EN 397

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele