Engangshandsker, sæt 9

Art.-nr.: 094786 9
Sæt pris 100 styk (DKK 0,71 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
290 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • Standard/direktiv: EN 374

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
EN 374 Type B (JKPT)
Kemikaliebestandighed JKPT
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
belægningsvariant ingen belægning
Tykkelse 0,1 mm
Længde 240 mm
Indhold 100
Vægt 5 g
Farve blå
Anvendelsesområde Præcision
Standard/direktiv EN 374
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094786 9
EAN/GTIN 4062406381851

Betegnelse

Udførelse:

Nitril-engangshandske med strukturerede fingerspidser. Pudderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenserboks 100 stk.
Engangshandskesæt i dispenserboks. Kategori III.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven