Ringskrue M10

Art.-nr.: 086472 M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 4:1 1 t
Indvendig ⌀, ring A 25 mm
Udvendig ⌀, ring B 45 mm
Krave-⌀, støtte C 25 mm
Mål D 10 mm
Gevindlængde, møtrik E 10 mm
Samlet højde F 45 mm
Gevind-⌀ M10
Gevindlængde 17 mm
Vægt 0,11 kg
Produkttype Ringskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086472 M10
EAN/GTIN 2050001758019

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige ringskrue / -møtrik, rødlakeret.

Bemærk:

Ringskrue og -møtrik må ikke belastes i 90° vinkel i forhold til iskruningsaksen!
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.
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
    Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven