Bæresele, gul 3000 kg 1,5 m

Art.-nr.: 086260 1,5
(DKK 68,39 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 3 m
Nyttelængde 1,5 m
Slingbredde 54 mm
Belastning enkelt direkte WLL 3.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 2.400 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 6.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 4.200 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 3.000 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086260 1,5
EAN/GTIN 2050001735836
Producentnummer TE030015

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).
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
    Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven