Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A − Z, & 5 mm

Art.-nr.: 085456 5
Sæt pris 27 styk (DKK 13,27 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 62 mm
Skrifthøjde 5 mm
Skafttykkelse 7,93
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085456 5
EAN/GTIN 4062406809188

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
Høj kvalitet, bruneret overflade.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.