Lakmarkør 750 W

Art.-nr.: 085167 W
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    33,45  DKK / styk
  • fra 10 styk
    27,86  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.345 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrivefarve hvid
maks. stregtykkelse 4 mm
min. stregtykkelse 2 mm
hurtigt tørrende ja
UV-bestandig ja
Vandfast ja
Producentbetegnelse Lakmarkør 750
Produkttype Lakmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085167 W
EAN/GTIN 4004764018642
Producentnummer 4-750049

Betegnelse

Udførelse:

Til 2 - 4 mm brede markeringer.
Lugtfri lak, rund spids. UV- og vandbestandig.

Anvendelse:

Til markering også på mørke og rene overflader.
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
    Skrivefarve Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven