LED-projektør 42 W

Art.-nr.: 081265 42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 100 V - 240 V
Effektforbrug 42 W
Producentbetegnelse NOVA 6K
Lysnet 600 lm - 6.000 lm
Energiforsyning Med kabel
Lysfarve 6.000 K
Samlet længde 267 mm
Totalbredde 87 mm
Samlet højde 262 mm
Tilslutningskabel, længde 5 m
Vægt 2.660 g
Produkttype Lampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081265 42
EAN/GTIN 5708997354421
Producentnummer 03.5442

Betegnelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

NOVA-arbejdslampe med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør