{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
Označení výrobce | GSR 12V-35 FC | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | 2pólový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 20 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 35 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 0 mm - 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 32 mm | |
Hmotnost | 0,8 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <1,9 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | S vyměnitelným sklíčidlem, 12 V | |
USP2 | Ukazatel stavu nabití akumulátori, bez akumulátoru, v boxu L-Boxx |
Artikelnummer | 070244 GSR1235FCS | |
EAN/GTIN | 3165140936941 | |
Producentnummer | 06019H3003 |